Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16335.B
Cod. Produttore
16335.B
Cod. EAN
8007352052840

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,2 mm

profondità dell'apparecchio

43,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa RJ11 6/4 4 contatti morsetti a vite colore bianco per connessioni telefoniche