› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Sistemi di Precablaggio Rapido

Presa ricambio 2P+T 16A 250V universale avvolgicavo industriale blu IP standard italiano

Cod. Rexel VI01305
Cod. Produttore 01305
Cod. EAN 8007352532830

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16A
  • Tensione: 250 V~
  • Protezione: IP40
  • Colore: Blu
  • Standard: Italiano
  • Serie: SICURY
  • Incluso: Viti e guarnizione
  • Uso: Universale avvolgicavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa ricambio per avvolgicavo industriale SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Blu

Tipologia

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP44

Presa ricambio 2P+T 16A 250V universale avvolgicavo industriale blu IP standard italiano