›

Presa ricambio 2P+T 16A 200-250V IP44 blu per avvolgicavo industriale

Cod. Rexel VI01306
Cod. Produttore 01306
Cod. EAN 8007352532847

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 200-250 V~
  • Posizione orologio: 6 h
  • Grado protezione: IP44
  • Colore: Blu
  • Accessori inclusi: Viti e guarnizione
  • Serie: Ricambio avvolgicavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa ricambio per avvolgicavo industriale 2P+T 16 A - 6 h 200-250 V~, IP44, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Blu

Tipologia

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP44

Presa ricambio 2P+T 16A 200-250V IP44 blu per avvolgicavo industriale