› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa rasoio verticale 230V con trasformatore isolamento 20VA per installazione scatole BS bianco

Cod. Rexel VI14291
Cod. Produttore 14291
Cod. EAN 8007352403246

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Uscita: 120/230 V~
  • Potenza trasformatore: 20 VA
  • Tipo: Presa per rasoi
  • Installazione: Scatole rettangolari BS
  • Supporto: Completo incluso
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI14291

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Bianco

intensità di corrente

0,1 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

larghezza dell'apparecchio

82,5 mm

altezza dell'apparecchio

144 mm

profondità dell'apparecchio

55,8 mm

Numero moduli da frutto

3

Presa rasoio verticale 230V con trasformatore isolamento 20VA per installazione scatole BS bianco