› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa rasoio 230V grigio con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso bagno

Cod. Rexel VI19290
Cod. Produttore 19290
Cod. EAN 8007352414518

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Trasformatore: 20 VA isolamento
  • Uscita 120 V~: 2P 15 A 125 V~
  • Uscita 230 V~: 2P 2,5 A
  • Standard: americano e eurospine
  • Colore: grigio
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: VI19290

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, grigio - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

intensità di corrente

0,1 A

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Presa rasoio 230V grigio con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso bagno