› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa rasoio 230V con trasformatore isolamento 20VA uscita 120V e 230V 3 moduli Next

Cod. Rexel VI20290.N
Cod. Produttore 20290.N
Cod. EAN 8007352284722

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Uscita: 120 V~ 15 A 2P
  • Uscita secondaria: 230 V~ 2,5 A 2P
  • Trasformatore: isolamento 20 VA
  • Standard spina: americano non polarizzato
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Serie: Next
  • Tipo: presa per rasoio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, Next - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Argento

intensità di corrente

0,1 A

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Presa rasoio 230V con trasformatore isolamento 20VA uscita 120V e 230V 3 moduli Next