› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa rasoio 230V bianco con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso domestico

Cod. Rexel VI14290
Cod. Produttore 14290
Cod. EAN 8007352118102

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Uscita 1: 120 V~ 15 A
  • Uscita 2: 230 V~ 2,5 A
  • Trasformatore: 20 VA isolamento
  • Spine: 2P americano e eurospine
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: VI14290

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, bianco - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

intensità di corrente

0,1 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Presa rasoio 230V bianco con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso domestico