› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa rasoio 230V bianco con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso domestico

Cod. Rexel VI30290.B
Cod. Produttore 30290.B
Cod. EAN 8007352702615

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Trasformatore: 20 VA isolamento
  • Uscita 1: 120 V~ 15 A 2P
  • Uscita 2: 230 V~ 2,5 A 2P
  • Spine: 2P 15 A standard USA
  • Colorazione: Bianco
  • Modulo: 3 moduli
  • Serie: VI30290.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, bianco - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

intensità di corrente

0,1 A

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

56,2 mm

Numero moduli da frutto

3

Presa rasoio 230V bianco con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso domestico