› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV grigia per impianti Hi-Fi filodiffusione

Cod. Rexel VI20331
Cod. Produttore 20331
Cod. EAN 8007352250703

Informazioni principali

  • Tipo: Presa polarizzata 2P
  • Corrente: 6 A
  • Tensione: 24 V (SELV)
  • Spinotti: ø 3 mm e ø 4 mm
  • Interasse spinotti: 12,4 mm
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Colore: Grigio
  • Serie: VI20331

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, grigio. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

colore

Grigio

codice RAL (simile)

7024

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV grigia per impianti Hi-Fi filodiffusione