› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco per impianti Hi-Fi filodiffusione

Cod. Rexel VI14331
Cod. Produttore 14331
Cod. EAN 8007352108820

Informazioni principali

  • Tipo: Presa polarizzata 2P
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 24 V (SELV)
  • Compatibilità spine: 01616 e 01617
  • Dimensione spinotti: Ø 3 mm e Ø 4 mm
  • Interasse spinotti: 12,4 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI14331

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco per impianti Hi-Fi filodiffusione