›

Presa per rasoio 230V bianco con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso domestico

Cod. Rexel VI16290.B
Cod. Produttore 16290.B
Cod. EAN 8007352068049

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Uscita: 120 V~ 15 A 125 V~
  • Spinotti: 2P 15 A non polarizzato
  • Uscita eurospine: 230 V~ 2,5 A
  • Potenza trasformatore: 20 VA
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: VI16290.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, bianco - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

intensità di corrente

0,1 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

larghezza dell'apparecchio

74,8 mm

altezza dell'apparecchio

54,5 mm

profondità dell'apparecchio

54,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Presa per rasoio 230V bianco con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli uso domestico