Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81194
Cod. Produttore
81194
Cod. EAN
3303430811947

Informazioni di prodotto

PRESA PAR.IP67 3PT 125A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+E, la corrente nominale è di 125A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 114 mm x (H) 340 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 125A è compresa tra 26 mm e 48 mm per cavi da 16 mm² a 70 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

esecuzione

apparente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

4

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio interno

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

ingresso del cavo

raccordo a vite

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da parete IP67 125A 380V 3P+T