Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF32W735
Cod. Produttore
PKF32W735
Cod. EAN
3303432417246

Informazioni di prodotto

PRESA PAR.IP67 3PNT 32A 400V VIT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa industriale inclinata da parete, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 106 mm x (A) 130 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

esecuzione

apparente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

5

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

ingresso del cavo

raccordo a vite

montaggio isolato

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da parete small IP67 32A 380V 3P+N+T