Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83156
Cod. Produttore
83156
Cod. EAN
3303430831563

Informazioni di prodotto

PRESA PAR.IP67 3PNT 16A 220V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+N+E, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 200VAC e 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 178 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9h.

esecuzione

apparente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

9 h

numero di poli

5

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio interno

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

ingresso del cavo

raccordo a vite

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da parete IP67 16A 220V 3P+N+T