Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16W435
Cod. Produttore
PKY16W435
Cod. EAN
3303432416430

Informazioni di prodotto

PRESA PAR.IP44 3PNT 16A 400V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa industriale inclinata da parete, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 106 mm x (A) 150 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

esecuzione

apparente

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

5

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

ingresso del cavo

raccordo a vite

montaggio isolato

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa BT da parete small IP44 16A 380V 3P+N+T a cabl.rapido