Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF16W415
Cod. Produttore
PKF16W415
Cod. EAN
3303432416201

Informazioni di prodotto

PRESA PAR.IP44 3PNT 16A 110V VIT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata a parete. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa sono (W) 90 mm x (H) 120 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

esecuzione

apparente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

4 h

numero di poli

3

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

ingresso del cavo

raccordo a vite

montaggio isolato

Serie

Pratika

Produttore

Presa BT da parete small IP44 16A 110V 3P+N+T