›

Presa pannello jack 3,5 mm stereo alta qualità per applicazioni audio professionali

Cod. Rexel EA040310700
Cod. Produttore 040310700
Cod. EAN 8029564538240

Informazioni principali

  • Tipo: Presa pannello
  • Connettore: Jack 3,5 mm stereo
  • Applicazione: Collegamento audio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Montaggio: Facile su pannelli
  • Compatibilità: Dispositivi audio standard
  • Segnale: Trasmissione chiara stereo
  • Serie: EA040310700

Descrizione del prodotto

Presa da pannello con attacco da 3,5 mm per connessioni audio stereo. Realizzata con materiali metallici resistenti per garantire una connessione stabile e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento audio di alta qualità. Il design compatto e robusto assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: Presa pannello con connettore jack da 3,5 mm stereo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento audio di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa presa assicura una connessione stabile e precisa. Adatta per installazioni in pannelli, offre facilità di montaggio e compatibilità con dispositivi audio standard. La sua configurazione stereo consente una trasmissione chiara del segnale, rendendola una scelta funzionale per impianti elettrici e sistemi audio professionali.
Presa pannello jack 3,5 mm stereo alta qualità per applicazioni audio professionali