›

Presa pannello 6,3 mm stereo connessione audio elettrica robusta montaggio rapido

Cod. Rexel EA040314800
Cod. Produttore 040314800
Cod. EAN 8029564039976

Informazioni principali

  • Tipo: Stereo 6,3 mm
  • Applicazione: Connessioni audio
  • Montaggio: Su pannello
  • Connessione: Affidabile e stabile
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Uso: Professionale e domestico
  • Serie: EA040314800
  • Facilità: Montaggio semplice

Descrizione del prodotto

Presa da pannello di diametro 6,3 mm per connessioni stereo, progettata per garantire un collegamento affidabile e stabile nei circuiti audio. Realizzata con materiali resistenti, assicura una buona conduttività e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche e audio professionali. La struttura compatta facilita l'integrazione in vari dispositivi, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il collegamento di segnali audio stereo. Descrizione del produttore: Presa pannello con attacco da 6,3 mm di tipo stereo, ideale per connessioni audio e dispositivi elettrici che richiedono un collegamento affidabile e di qualità. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa presa è adatta a installazioni in ambito elettrico dove è necessario un contatto sicuro e preciso. La struttura robusta assicura resistenza all'usura e facilità di montaggio su pannelli, rendendola una soluzione versatile per applicazioni professionali e domestiche.
Presa pannello 6,3 mm stereo connessione audio elettrica robusta montaggio rapido