› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa ottica multimodale 50/125 µm adattatore SC simplex bianco fibra ottica

Cod. Rexel VI14351.SC
Cod. Produttore 14351.SC
Cod. EAN 8007352560963

Informazioni principali

  • Tipo: SC simplex
  • Fibra: multimodale 50/125 µm
  • Colore: bianco
  • Applicazione: presa per cavo fibra ottica
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI14351.SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

adatto per tipo di fibra

Multimode

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Presa ottica multimodale 50/125 µm adattatore SC simplex bianco fibra ottica