› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa ottica monomodale 9/125 µm SC simplex bianco per fibra ottica

Cod. Rexel VI14350.SC
Cod. Produttore 14350.SC
Cod. EAN 8007352560888

Informazioni principali

  • Tipo: SC/APC simplex
  • Fibra: monomodale 9/125 µm
  • Colore: bianco
  • Applicazione: presa per cavo fibra ottica
  • Serie: VI14350.SC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

adatto per tipo di fibra

Singlemode

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Presa ottica monomodale 9/125 µm SC simplex bianco per fibra ottica