› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Presa multipla universale 4 uscite 16A 250V 3680W nero standard italiano

Cod. Rexel VI01291.NC
Cod. Produttore 01291.NC
Cod. EAN 8007352584501

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16 A 250 V~
  • Uscite: 4 SICURY universale
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Serie: VI01291.NC
  • Standard: Tipo P40 italiano
  • Uso: Presa mobile multipla
  • Consigliata: Quantità 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

4

Presa multipla universale 4 uscite 16A 250V 3680W nero standard italiano
€ 19,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info