›

Presa multipla SCART 5 vie cavo 1 metro per impianti domestici e professionali

Cod. Rexel EA450743600
Cod. Produttore 450743600
Cod. EAN 8029564505938

Informazioni principali

  • Tipo: 5 prese SCART
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Materiali: resistenti
  • Uso: domestico e professionale
  • Funzione: connessioni multiple
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: EA450743600

Descrizione del prodotto

Presa multipla con 5 uscite SCART, ideale per collegare contemporaneamente più dispositivi audio-video a un’unica sorgente. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e sicura. Il cavo di 1 metro offre la giusta lunghezza per una comoda installazione senza ingombri eccessivi. Questo accessorio è perfetto per ampliare le possibilità di collegamento in ambienti domestici o professionali, assicurando versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Presa multipla con cinque prese di tipo SCART, ideale per collegare più dispositivi elettronici contemporaneamente. La lunghezza del cavo è di un metro, garantendo una gestione ordinata e flessibile degli spazi. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilitando l’organizzazione degli impianti domestici o professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
Presa multipla SCART 5 vie cavo 1 metro per impianti domestici e professionali