›

Presa multipla mobile 4 uscite 2P+T 16A 250V P17/11 nero uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI00404.NC
Cod. Produttore 00404.NC
Cod. EAN 8007352557437

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Uscite: 4
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Serie: P17/11
  • Standard: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

Numero di prese multistandard universali

4

Numero di Prese tipo P17 (Italia)

4

Presa multipla mobile 4 uscite 2P+T 16A 250V P17/11 nero uso domestico e professionale
€ 6,02 x 1 pz.