›

Presa multipla mobile 3P30+4P17/11+S17 90° 16A 250V cavo 1,5m nero

Cod. Rexel VI00424.CC
Cod. Produttore 00424.CC
Cod. EAN 8007352557819

Informazioni principali

  • Tipo presa: 3P30+4P17/11
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Potenza massima: 3680 W
  • Spina: 2P+T S17 90°
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

Numero di prese multistandard universali

7

Numero di Prese tipo P17 (Italia)

4

Presa multipla mobile 3P30+4P17/11+S17 90° 16A 250V cavo 1,5m nero