›

Presa multipla mobile 3 uscite 2P+T 16A 250V bianco tipo P30 uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI00413.NC.B
Cod. Produttore 00413.NC.B
Cod. EAN 8007352557673

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16 A 250 V~
  • Uscite: 3 uscite SICURY
  • Standard: Italiano tipo P30
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI00413
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Numero di prese multistandard universali

3

Presa multipla mobile 3 uscite 2P+T 16A 250V bianco tipo P30 uso domestico e professionale