› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Presa multipla 5 uscite universale 16A 250V cavo 2m 3G1,5 nero uso domestico e ufficio

Cod. Rexel VI01294.CC
Cod. Produttore 01294.CC
Cod. EAN 8007352584525

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16 A 250 V~
  • Uscite: 5 universali P40
  • Cavo: 2 m, 3G1,5 mm²
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Serie: VI01294.CC
  • Standard: Italiano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

sezione del filo

1,5 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

5

Presa multipla 5 uscite universale 16A 250V cavo 2m 3G1,5 nero uso domestico e ufficio
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info