› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Presa multipla 4 uscite universale 16A 250V cavo 2m bianco uso domestico

Cod. Rexel VI01292.CC.B
Cod. Produttore 01292.CC.B
Cod. EAN 8007352584662

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa multipla 4 uscite
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Cavo: 3G1,5 mm², 2 m
  • Spina: 2P+T 16 A tipo S17
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Bianco
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1,5 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

4

Presa multipla 4 uscite universale 16A 250V cavo 2m bianco uso domestico
€ 24,29 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info