›

Presa multipla 3P30+S31 90° 16A 250V cavo 1,5m 3 uscite SICURY nero

Cod. Rexel VI00413.CK
Cod. Produttore 00413.CK
Cod. EAN 8007352557734

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16 A 250 V~
  • Uscite: 3 SICURY standard P30
  • Cavo: 1,5 m 3G1 mm²
  • Spina: 2P+T 16 A combinata
  • Uscita cavo: 90°
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Serie: VI00413.CK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Numero di prese multistandard universali

3

Presa multipla 3P30+S31 90° 16A 250V cavo 1,5m 3 uscite SICURY nero