›

Presa multipla 16A 3 Schuko 4 USB 12W interruttore WiFi controllo remoto bianco

Cod. Rexel VI00447.CC.B
Cod. Produttore 00447.CC.B
Cod. EAN 8007352668133

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Uscite: 3 SCHUKO + 4 USB
  • USB: 12 W, 2,4 A, 5 V
  • Cavo: 1,5 m, 3G1,5 mm²
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Interruttore: Luminoso
  • Serie: VI00447.CC.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard tedesco, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 4 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 4 dispositivi (es. tablet, smartphone), interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

numero di collegamenti USB

4

Presa multipla 16A 3 Schuko 4 USB 12W interruttore WiFi controllo remoto bianco