Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Dotata di interruttore luminoso e sistema di ancoraggio a vite. Ideale per impianti HI-FI, TV e PC. N°5 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Grazie alla protezione da sovraccarico, questa multipresa può avere la spina da 10A ed avere le prese bivalenti 10/16A come da attuale normativa. Dimensioni: 28 x 5.5 x 4.5 cm PORTATA:250V POTENZA MAX:2500 W