›

PRESA MUL.4 POSTI C/PROT.SOVRACCA

Cod. Rexel EA280184000
Cod. Produttore 280184000
Cod. EAN 8029564643104

Informazioni principali

  • Tipo: 4 prese bipasso 10/16A + schuko
  • Protezione sovraccarico
  • Spina 10A conforme normativa
  • Dimensioni 22,3x5,5x3,7 cm
  • Potenza max 2500 W
  • Tensione 250 V
  • Prese con alveoli di sicurezza
  • Serie: EA280184000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dotata di interruttore luminoso e sistema di ancoraggio a vite. Ideale per impianti HI-FI, TV e PC. N°4 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Grazie alla protezione da sovraccarico, questa multipresa può avere la spina da 10A ed avere le prese bivalenti 10/16A come da attuale normativa. Dimensioni: 22,3cm x 5,5cm x 3,7cm PORTATA:250V POTENZA MAX:2500 W
PRESA MUL.4 POSTI C/PROT.SOVRACCA