Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPYFZ08E
Cod. Produttore
PYFZ08E
Cod. EAN
4549734447713

Informazioni di prodotto

Zoccolo PYF, guida DIN, terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PYF, per H3Y / H3YN / MY2 / G3F(D), montaggio guida DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

23 mm

altezza

31 mm

profondità

72 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

PRESA. MONTAGGIO SU GUIDA DINA PARE