Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81494
Cod. Produttore
81494
Cod. EAN
3303430814948

Informazioni di prodotto

PRESA MOBILE IP67 3PT 125A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa mobile BT IP67 125A 380V 3P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

4

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa mobile BT IP67 125A 380V 3P+T