Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82470
Cod. Produttore
82470
Cod. EAN
3303430824701

Informazioni di prodotto

PRESA MOB.IP67 2PT 32A 24V 200HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa mobile BTS IP67 32A 24/48V 100/200Hz 3P

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa mobile BTS IP67 32A 24/48V 100/200Hz 3P