Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82452
Cod. Produttore
82452
Cod. EAN
3303430824527

Informazioni di prodotto

PRESA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa mobile BTS IP67 16A 24V 50Hz 3P

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

lilla/viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa mobile BTS IP67 16A 24V 50Hz 3P