›

Presa Mini DIN 4 poli metallo compatta resistente per impianti elettrici e audio-video

Cod. Rexel EA050304400
Cod. Produttore 050304400
Cod. EAN 8029564235460

Informazioni principali

  • Tipo: Mini DIN 4 poli
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Dimensioni: Compatte
  • Configurazione: 4 poli
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Alta durata
  • Serie: EA050304400

Descrizione del prodotto

Presa Mini DIN a 4 poli realizzata in metallo resistente, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici e apparecchiature audio-video. La struttura metallica assicura durabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e di qualità. Descrizione del produttore: Presa Mini DIN a 4 poli realizzata in metallo, ideale per connessioni elettriche compatte e sicure. Questo componente garantisce affidabilità e durata grazie alla robustezza del materiale metallico, offrendo una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono connettori di piccole dimensioni con buona resistenza meccanica ed elettrica. La configurazione a 4 poli consente trasmissioni multiple in un unico connettore, rendendolo adatto per impianti elettrici e dispositivi elettronici che necessitano di collegamenti precisi e stabili.
Presa Mini DIN 4 poli metallo compatta resistente per impianti elettrici e audio-video