Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKS62G
Cod. Produttore
PKS62G
Cod. EAN
3303432319939

Informazioni di prodotto

PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.GRIGIA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa industriale diritta da incasso, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.

esecuzione

SCHUKO

tecnica di collegamento

morsetto a vite

per “condizioni severe” (secondo VDE)

numero RAL

7035

numero di poli

3

corrente nominale

16 A

materiale

plastica

con coperchio a cerniera

senza alogeni

direzione di innesto

diritto

colore

grigio

tensione nominale

250 V

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T laterle blu 65x85