Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82968
Cod. Produttore
82968
Cod. EAN
3303430829683

Informazioni di prodotto

PRESA INC.IP67 2PT 32A 48V 50 HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 40VAC e 50 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in bianco della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 12 ore.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

40

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

65 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BTS da incasso IP67 32A 48V 50Hz 3P