Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81686
Cod. Produttore
81686
Cod. EAN
3303430816867

Informazioni di prodotto

PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 500V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 500 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 108 mm x (H) 107 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in nero della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 7h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

480

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

7 h

dimensione della flangia orizzontale

100 mm

numero di poli

5

dimensione della flangia verticale

107 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 63A 500V 3P+N+T