Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81683
Cod. Produttore
81683
Cod. EAN
3303430816836

Informazioni di prodotto

PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 400 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 108 mm x (H) 107 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

distanza di foratura verticale

85 mm

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

100 mm

numero di poli

5

dimensione della flangia verticale

107 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 63A 380V 3P+N+T