Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF616
Cod. Produttore
PKF616
Cod. EAN
3606480297656

Informazioni di prodotto

Presa da incasso diritta IP44 32A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale PratiKa con viti Imperdibili è montata dritta a sul quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Serie

Mureva_PK

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

colore identificativo

blu

frequenza nominale

50

direzione di innesto

diritto

distanza di foratura orizzontale

77 mm

materiale

plastica

dimensione della flangia verticale

100 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

posizione ora

6 h

numero RAL

7035

intensità di corrente IEC

32 A

tensione nominale

200

tecnica di collegamento

morsetto a vite

distanza di foratura verticale

85 mm

Produttore

Presa da incasso diritta IP44 32A 220V 2P+T