Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81142
Cod. Produttore
81142
Cod. EAN
3303430811428

Informazioni di prodotto

PRESA INC.1 ADATTAT.RJ45 INFRA+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso 1 adattatore RJ45 Infra+

tipo di collegamento

vite

tipo di fissaggio

avvitare

colore

grigio

direzione di uscita

diritto

larghezza dell'apparecchio

65

numero RAL

7035

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con parapolvere

a parete

altezza dell'apparecchio

85

con casella di testo

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

45.2

montaggio a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso 1 adattatore RJ45 Infra+