Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82090
Cod. Produttore
82090
Cod. EAN
3303430820901

Informazioni di prodotto

PRESA IB INC.IP65 3PT 32A 110V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso interbloccata Unika IP65 32A 110V 3P+T

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

32 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

4 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

3

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso interbloccata Unika IP65 32A 110V 3P+T