Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82082
Cod. Produttore
82082
Cod. EAN
3303430820826

Informazioni di prodotto

PRESA IB INC.IP65 3PT 16A 220V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso interbloccata Unika IP65 16A 220V 3P+T

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

16 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

9 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

3

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso interbloccata Unika IP65 16A 220V 3P+T

(pz.)