Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82047
Cod. Produttore
82047
Cod. EAN
3303430820475

Informazioni di prodotto

PRESA IB INC.IP44 3PNT 32A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso interbloccata Unika IP44 32A 380V 3P+N+T

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

32 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

4

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso interbloccata Unika IP44 32A 380V 3P+N+T