Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30346.HB
Cod. Produttore
30346.HB
Cod. EAN
8007352685819

Informazioni di prodotto

Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

prese schermate

scatola schermata

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa HDMI 2.1b con cavo uscita 90° bianco per installazioni multimedia

€ 38,81 x 1 pz.