Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
colore
Bianco
senza alogeni
impiego
HDMI
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9016
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
192 mm
profondità dell'apparecchio
39,7 mm
Numero moduli da frutto
1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile