› Civile residenziale › Serie Civili

Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° bianco aggancio Keystone standard

Cod. Rexel VI14346.H
Cod. Produttore 14346.H
Cod. EAN 8007352560130

Informazioni principali

  • Tipo: HDMI 2.1b
  • Uscita cavo: 90°
  • Colore: Bianco
  • Aggancio: Standard Keystone
  • Serie: VI14346.H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

192 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° bianco aggancio Keystone standard