› Civile residenziale › Serie Civili

Presa HDMI 2.1b bianco aggancio Keystone standard per installazioni audio-video

Cod. Rexel VI14346
Cod. Produttore 14346
Cod. EAN 8007352420700

Informazioni principali

  • Tipo: Presa HDMI 2.1b
  • Colore: Bianco
  • Aggancio: Standard Keystone
  • Compatibilità: HDMI 2.1b
  • Serie: VI14346

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa HDMI 2.1b bianco aggancio Keystone standard per installazioni audio-video
€ 24,47 x 1 pz.