Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231574
Cod. Produttore
231574
Cod. EAN
4015082315740

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RA-C1-VP-PLM PRESA 400V+24V
  • Tensione nominale: 400V + 24V
  • Classe ETIM: EC002498
  • Uso: Accessori bassa tensione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series
Presa elettrica progettata per applicazioni industriali, con tensione di esercizio a 400V e un'uscita ausiliaria a 24V. Realizzata con materiali resistenti per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questa presa supporta tecniche di collegamento avanzate per facilitare l'installazione e la manutenzione. La sua configurazione permette un uso versatile in ambienti elettrici professionali, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: RA-C1-VP-PLM PRESA 400V+24V231574 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Presa industriale RA-C1-VP-PLM 400V+24V per automazione motori